Contratuerca BRK con junta tórica

Ref.: 0885337741
Ver todas las versiones

CNTR TUERCA JUNTATÀRICA BRK M14X1,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Conexión roscada de latón para sistemas de frenos por aire comprimido para vehículos comerciales.
• Enchufable.
• Se mantiene ajustado.
• Material: latón.
• Incluye junta tórica.

Material

BRS
Más Información

Ancho de llave

20 mm
Más Información

Rosca de conexión

M14 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885337741

Ficha Técnica

32406713.pdf

Ficha Técnica

32406755.pdf