Muelle de sujeción

Ref.: 098416013
Ver todas las versiones

CLMPSPG-MB15

Descripción

CLMPSPG-MB15
Muelle de sujeción
Para soplete de soldadura MB 15 AK

Diámetro mínimo

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.359 g
Más Información

Diámetro máx.

12.5 mm
Más Información

ODU

0
Más Información