Manguito de sujeción

Ref.: 098415032
Ver todas las versiones

CLMPSLEV-WLV17WLT17WLT26-3,2MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CLMPSLEV-WLV17WLT17WLT26-3,2MM

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.400 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

098415032

Ficha Técnica

32409731.pdf

Ficha Técnica

32409735.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!