Barra de carga PAT de dos piezas

Ref.: 071392 209
Ver todas las versiones

CLMPBAR-PRTIONWL-DBSTRP-2P-2220-2520

Descripción

CLMPBAR-PRTIONWL-DBSTRP-2P-2220-2520
Barra de carga PAT de dos piezas
Barra de carga con una fuerza de bloqueo de 1000 daN para asegurar cargas pesadas en el interior del vehículo.

Gran área de ajuste con abrazadera ajustable y gancho de alta resistencia

Colocación y bloqueo sencillos y seguros con el elemento de sujeción/bisagra patentado.

Fabricada con tubo de aluminio de alta resistencia y reforzado

Muy ligera, lo cual facilita enormemente su manejo a la vez que ofrece una fuerza de bloqueo BC máxima.

Estable, duradera y de calidad, se puede reciclar


Bloqueo positivo

Longitud de la sección transversal del perfil

65 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

2 elementos de fijación
Más Información

Fuerza de bloqueo

1000 daN
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Opción de montaje

Horizontal
Más Información

Se puede utilizar para el grosor abatible mínimo

18 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor abatible máximo

35 mm
Más Información

Rango de ajuste mínimo

2290 mm
Más Información

Rango máximo de ajuste

2520 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

2220 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

2520 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

761699900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2980.000 g
Más Información

Anchura de la sección transversal del perfil

49 mm
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

ODU

0
Más Información