Longitud del clavo |
35 mm |
Resistencia ultravioleta |
Sí |
Superficie |
ZN |
Diámetro del clavo |
2.0 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Material del clavo |
Acero, especialmente endurecido |
Color |
Gris luminoso (gris brillante) |
Sin halógenos |
Sí |
Sin silicona |
Sí |
Rango de agarre mínimo |
7 mm |
Material de la abrazadera |
Polipropileno |
Rango de agarre máximo |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.464 g |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0593770101 |