Abrazadera W-QUICLIP PLUS

Ref.: 0864935262
Ver todas las versiones

CLIP-TRITUBO-CON-CIERRE-DIGA-CS1-D26-32

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cierre con bloqueo tipo clip, que permite una gran rapidez de instalación (abrir, insertar el tubo y cerrar presionando sobre este) y un desmontaje muy sencillo (presionar el tubo sobre la abrazadera y abrir liberando el cierre)

- Escotadura que facilita la inserción en la clavadora(sin peligro de caída) para su posterior montaje

- Cada modelo de clip permite la fijación de tres medidas de tubo principales y otros intermedios debido a su flexibilidad (reducción de stocks)

- Con punto de centraje que facilita su correcta colocación

- Térmicamente estable de -25ºC hasta +90ºC (brevemente hasta +110ºC)

- Color: gris (RAL 7035)

- Material: Poliamida 6

- Libre de halógenos y silicona

Material

PA 6
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Diseño

Con cerradura
Más Información

Distancia desde el centro del tubo al soporte

33 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Longitud de la placa base

36 mm
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

110 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

25 mm
Más Información

Anchura de placa base

16 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.400 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0864935262

Ficha Técnica

32408063.pdf

Ficha Técnica

32408068.pdf