Longitud del clavo |
80 mm |
Olor/fragancia |
Leve |
Punto intermitente mínimo |
-108 °C |
Altura de la cabeza |
1.3 mm |
Superficie |
PL |
Se puede utilizar para la longitud mínima del clavo |
50 mm |
Base química |
Propileno |
Número de clavos |
2000 Uds |
Contenido |
80 ml |
Diseño |
Ranurado y con revestimiento de resina |
Contenedor |
Cartucho |
Número de cartuchos |
2 Uds |
Tipo de cabeza |
HRD |
Material del clavo |
Acero inoxidable A2 |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Diámetro de la cabeza |
7.2 mm |
Color |
Incoloro |
Materiales de construcción |
Sí |
Adecuado para el diámetro máximo del clavo |
2.8 mm |
Número de inserciones de clavo por cartucho mín. |
1000 Uds |
Forma de punta |
Punta redonda |
Densidad |
0.557 g/cm³ |
Adecuado para el diámetro mínimo del clavo |
2.8 mm |
Se puede utilizar para la longitud máxima de clavo |
90 mm |
Código del sistema armonizado |
73170020000 |
Peso del producto (por artículo) |
4.370 g |
Punto de congelación |
-138.33 °C |
Diámetro del vástago |
2.8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0864937480 |
Ficha Técnica |
32408081.pdf |