Tornillos-clavo en tira con cartucho de gas DIGA<SUP>®</SUP> WO-1/34

Ref.: 0864937750
Ver todas las versiones

TORNILLO-GAS-DIGA WO1/34-A2-AW20-2,8X50

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tira de clavos de 34°
• Alternativa: tira de clavos en ristra, Art. N º 0864 937 565 / 0864 937 580
• Botella de gas (duración aprox. es de 1.000 clavos)
• Se entrega en caja de transporte con práctica asa

Longitud del clavo

50 mm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima del clavo

50 mm
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Ángulo de la cabeza

80 grados
Más Información

Número de clavos

2000 Uds
Más Información

Contenido

80 ml
Más Información

Diseño

Con resina
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Número de cartuchos

2 Uds
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 80 grados
Más Información

Material del clavo

Acero inoxidable A2
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.2 mm
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Adecuado para el diámetro máximo del clavo

2.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

1000 Uds
Más Información

Diámetro

2.8 mm
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Formato de rosca

Rosca doble
Más Información

Adecuado para el diámetro mínimo del clavo

2.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud máxima de clavo

90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.830 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información

Diámetro del vástago

2.8 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0864937750

Ficha Técnica

32408082.pdf