Longitud del clavo |
35 mm |
Olor/fragancia |
Leve |
Punto intermitente mínimo |
-108 °C |
Altura de la cabeza |
1.3 mm |
Superficie |
A3P |
Diámetro del clavo |
3.7 mm |
Base química |
Propileno |
Número de clavos |
700 par |
Contenido |
80 ml |
Diseño |
Liso |
Contenedor |
Cartucho |
Número de cartuchos |
1 Uds |
Tipo de cabeza |
FLT |
Material del clavo |
Acero |
Diámetro de la cabeza |
6.3 mm |
Color |
Incoloro |
Materiales de construcción |
Sí |
Número de inserciones de clavo por cartucho mín. |
700 Uds |
Forma de punta |
Punta |
Densidad |
0.557 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
73170060000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.143 g |
Punto de congelación |
-138.33 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0864940135 |
Ficha Técnica |
32408059.pdf |