Clavo para cabios

Ref.: 0681963280
Ver todas las versiones

DDU-CLAVO PARA CABIO-(A2K)-6,0X280MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Dureza natural, cincados

- Estos clavos están clasificadosen la clase III de capacidad portante El permiso de inspección de obra se sustituye por este certificado de clasificación

- Soportan grandes fuerzas de cizallamiento

- Las roscas con púa tienen una dimensión unitaria de 80 mm De este modo garantizan elevados valores de extracción uniformes para todas las longitudes de clavos con una profundidad de penetración igual

- Para comprobar la longitud de los clavos en estado introducido, las longitudes están señaladas en la cabeza con las correspondientes cifras



APLICACIONES:

- Los clavos para cabio son apropiados para sujetar cabios en correas, para la formación de juntas y para sujetar correas acopladas en la construcción de naves

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Longitud del hilo dentado

80 mm
Más Información

Diámetro

6.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.900 g
Más Información

Diámetro del vástago

6.0 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0681963280

Ficha Técnica

32407631.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!