Clavo de encofrado SN 105

Ref.: 0864105054
Ver todas las versiones

DDU CLAVO ENCOFRADO 54X3,7

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Con punto de rotura
- Longitud del clavo 54 mm
- Diámetro Ø3,7 mm
- Diámetro de la cabeza Ø5,3 mm

Se puede utilizar para el grosor del tablero de poste

29 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 2;Hilti DX 6;Würth BST 350;Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic
Más Información

Longitud del vástago

54 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.27 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Diseño

Con punto de rotura nominal
Más Información

Tipo de cabeza

FLT
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.0 mm
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.880 g
Más Información

Diámetro del vástago

3.7 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0864105054

Ficha Técnica

32408049.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!