Clavo de acero

Ref.: 047823570
Ver todas las versiones

CLV-AVELL(A2K)-3,5X70

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLV-AVELL(A2K)-3,5X70
Clavo de acero

Perno de impacto de calidad

Endurecido por temple bainítico, por lo que es excepcionalmente duro a la par que resistente y elástico.


Los clavos de acero de fácil mecanización con alto contenido en carbono se utilizan para fijar chapas metálicas, tableros de fibras, listones de madera para encofrado, etc. en mampostería y hormigón de dureza media y limitada.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


Cuanto más dura sea la pared, más corto debe ser el clavo. Cuanto más lisa sea la superficie, más largo debe ser el clavo.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.5 mm
Más Información

Peso del contenido

0.51 kg
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

731700600900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.050 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,5 x 70 mm
Más Información

Catálogo General

047823570

Ficha Técnica

32407636.pdf

Ficha Técnica

32407723.pdf
Scroll to top