Material del clavo |
Acero |
Diseño |
Con resina |
Número de clavos |
2000 Uds |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 80 grados |
Número de cartuchos |
2 Uds |
Accionamiento interno |
Z2 |
Diámetro de la cabeza |
7.2 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Longitud del clavo |
65 mm |
Ángulo de la cabeza |
80 grados |
Superficie |
A4C |
Formato de rosca |
Rosca doble |
Diámetro del vástago |
2.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
4.874 g |
Código del sistema armonizado |
73170020000 |
Forma de punta |
Punta redonda |
Número de inserciones de clavo por cartucho mín. |
1000 Uds |
Diámetro |
2.8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0864930665 |
Ficha Técnica |
32408082.pdf |