Paquete de clavos

Ref.: 0864930002
Ver todas las versiones

DIGA WO-1/34/CLAVOS 2,8X75

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Pack especial gran consumidor:
- DIGA WO-1/34.
- Clavos de 34°.
- Botellas de gas (duración aprox. de 1 botella es de 1.000 clavos).
- Se entrega en caja de transporte con práctica asa.

Longitud del clavo

75 mm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Número de clavos

6000 Uds
Más Información

Contenido

80 ml
Más Información

Diseño

Liso y con revestimiento de resina
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Número de cartuchos

6 Uds
Más Información

Tipo de cabeza

HRD
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.2 mm
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

1000 Uds
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información

Diámetro del vástago

2.8 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0864930002

Ficha Técnica

32408081.pdf