900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CLAVADORA DE AIRE COMPRIMIDO DSK 6

Más vistas
Referencia: 0703549
Descripción
CLAVADORA DE AIRE COMPRIMIDO DSK 6
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: Sin stock

Características técnicas

• Clavadora ligera y manejable para utilizar con clavos sin cabeza de 0,64 mm de diámetro.
• Cargador adaptable para clavos de 12 a 18 mm de longitud.
• Carga rápida. Fácil y veloz posicionamiento de los clavos en la guía.
• Nuevo diseño de nariz fina para mejorar la visibilidad.
• Cargador rediseñado con seguro construido en nylon para reducir las vibraciones.
• Cargador rápido para usar con una sola mano.
• Gatillo de gran tamaño para faciltar su uso con guantes.
• 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: