Clasificador para maletín

Ref.: 5801842403
Ver todas las versiones

CLASIFICADOR-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2

Descripción

CLASIFICADOR-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2
Clasificador para maletín
para máquinas MASTER
El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER de forma ordenada y segura.

Material

PE
Más Información

Longitud

462.5 mm
Más Información

Anchura

335 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.2
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Taladro atornillador
Más Información

Apto para maletín

Maletín de sistema 8.4.2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

392.000 g
Más Información

Altura

54 mm
Más Información

ODU

0
Más Información