EAN | 4038898613480 |
Unidades de envasado | 50 |
UNSPSC 60801 | 31141501 |
UNSPSC 9.0501 | 31141501 |
Material | PP - Polipropileno |
Color | Verde |
Longitud | 28 mm |
DIN | Abrazaderas de fijación - Abrazaderas de bloqueo: montaje ligero (L) |
Distancia entre orificios | 9.5 mm |
Anchura de la separación | 0.4 mm |
Altura | 27 mm |
Diámetro interno | 8 mm |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |