900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CJTO.CONEXIONES ELECTRICAS 395UDS

Más vistas
Descripción
CJTO.CONEXIONES ELECTRICAS 395UDS
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Maletín equipado con 395 piezas. Fácil sistema de transporte, orden y clasificación del material
• Terminales tipo macho, hembra, mixto redondo, bandera y terminales para H1 y H7.
• Empalmes Rohs termoretráctil, cone­xiones rápidas y cajas de conexión.
• Cumple con la normativa RoHS y la aprobación UL.
Empalmes termorretráctiles con estaño
• Conectar, soldar, retractilar y sellar en una sola operación.
• El color transparente de la funda, facilita el control de la conexión reali­zada.
• Gran resistencia a la tracción mecá­nica, gracias a la asociación de un anillo de estaño y de una funda termo­retráctil.
• Termoresistente desde -55°C hasta +125°C (una vez aplicado).
Conexiones de varias vías
• Para terminales tipo faston de 6,3mm.
• Válido para cables hasta 6 mm².
• Material: Poliamida natural.
• Termoresistente: -40°C hasta 80°C.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
5964500337 CJTO.CONEXIONES ELECTRICAS 395UDS 1 ud. VER
05559261 EMPALME TERMORETRÁCTIL ESTAÑO D:2,7MM 50 uds. VER
05559262 EMPALME-ROHS-TERMORET-ESTANO-4,5MM 50 uds. VER
0555565 CONEXIÓN RÁPIDA AZUL 1-2,5MM2 50 uds. VER
055863020 TERMINAL PARA H1 Y H7 50 uds. VER
05586302 TERMIN.BANDERA 1,5-2,5MM/8X0,8MM 50 uds. VER
055810111 CAJA DE CONEXION PARA H7 25 uds. VER
0558929 TERMIN.HEMBRA 1,5-2,5MM/6,3X0,8MM 200 uds. VER
05585019 TERMIN.MACHO 1,5-2,5MM/6,3X0,8MM 100 uds. VER
0558101111 CAJA DE CONEXION PARA H1 25 uds. VER
05585221 TERMIN.REDONDO 1,5-2,5MM/M8 50 uds. VER
05585219 TERMIN.REDONDO 1,5-2,5MM/M6 50 uds. VER
05585143 TERMIN.MIXTO 1,0-2,5MM 6,3-0,8MM 50 uds. VER
05586032 TERMIN.HEMBRA 1,5-2,50MM/6,3X0,8MM 100 uds. VER
05589941 TERMIN.BANDERA 1,5-2,5MM/6,3X0,8MM 50 uds. VER
05585051 TERMIN.HEMBRA 1,5-2,5MM/D:4,0MM 50 uds. VER
05585133 TERMIN.MACHO 1,5-2,5MM/D:4,0MM 50 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver