900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CJTO.CONEXIONES ELEC.AISLADAS 445UDS

Más vistas
Descripción
CJTO.CONEXIONES ELEC.AISLADAS 445UDS
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Maletín equipado con 445 piezas. Fácil sistema de transporte, orden y clasificación del material
• Terminales aislados anular, fastons aislados, faston hembra con funda.
• Empalmes Rohs termoretráctil, cone­xiones rápidas.
Empalmes termorretráctiles con estaño
• Conectar, soldar, retractilar y sellar en una sola operación.
• El color transparente de la funda, facilita el control de la conexión reali­zada.
• Gran resistencia a la tracción mecá­nica, gracias a la asociación de un anillo de estaño y de una funda termo­retráctil.
• Termoresistente desde -55°C hasta +125°C (una vez aplicado).
Conexiones de varias vías
• Fabricadas en PVC (parte aislante).
• La fabricación de los terminales es de latón estañado.
• Temperatura de trabajo: hasta 75ºC.
• Para el crimpado utilizar la herramien­ta Art. Nº 0558 110 o 0714 107 300

Ver más

Remitente:
Destinatario:
05559261 EMPALME TERMORETRÁCTIL ESTAÑO D:2,7MM 50 uds. VER
05559262 EMPALME-ROHS-TERMORET-ESTANO-4,5MM 50 uds. VER
05587513 FASTON HEMBRA C/FUNDA-6,3 AZ.1,5-2,5 100 uds. VER
05587512 FASTON AISL.HEMBRA-6,3 AZUL 1,5-2,5 100 uds. VER
05587556 FASTON AISL.MACHO-6,3 AZUL 1,5-2,5 100 uds. VER
05587523 TERM.AISL.ANULAR M6 AZUL 1,5-2,5MM2 50 uds. VER
05587559 TERM.AISL.CIL.MACHO AZUL 1,5-2,5MM2 50 uds. VER
05587560 TERM.AISL.CIL.HEMBRA AZUL 1,5-2,5MM2 50 uds. VER
05587528 TERM.AISL.ANULAR M6 AMA.4-6MM2 50 uds. VER
05587524 TERM.AISL.ANULAR M8 AZUL 1,5-2,5MM2 50 uds. VER
05587529 TERM.AISL.ANULAR M8 AMA.4-6MM2 50 uds. VER
055890511 ALLINSULATED-RED-6,3X0,8MM 100 uds. VER
05587554 FASTON AISL.COMBI-6,3 AZUL 1,5-2,5 100 uds. VER
05587557 TERM.AISL.CIL.MACHO ROJO 0,5-1,5MM2 100 uds. VER
05587558 TERM.AISL.CIL.HEMBRA ROJO 0,5-1,5MM2 50 uds. VER
0555557 CONEXION RAPIDA ROJA 0,5-1,5MM2 50 uds. VER
05587555 FASTON AISL.MACHO-6,3 ROJO 0,5-1,5MM 50 uds. VER
05587510 FASTON AISL.HEMBRA-6,3 ROJO 0,5-1,5 50 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver