900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CONJUNTO BROCAS MFD SPEED 1-10 DIN338

Más vistas
Referencia: 0626930001
Descripción
CJTO BROCAS MFD SPEED 1-10 DIN338
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

  • PRODUCTO EN PROMOCIÓN
Características técnicas

Broca de alta velocidad para taladros precisos en la mayoría de materiales como acero inoxidable (por ejemplo, AISI 304/316), aceros resistentes al calor y titanio. También para aplicaciones en acero convencional hasta una resistencia de 1200 N/mm², hierro fundido y materiales no
térricos(como aluminio, aleaciones de aluminio, bronce, plástico).
Características
• Geometría Speed.
• Espiral Vario exclusiva.
• Ángulo de la punta 135º con afilado Splitpoint.
• Anclaje cilíndrico con vástago de 3 caras ( apartir de Ø 4mm ).
Ventajas
• Perfora la mayoría de metales.
• Hasta 50% más rápido que una broca convencional.
• Baja fricción y rápida evacuación de las virutas.
• Excelente centrado, incluso en superficies curvas.
• Evita la rotación de la broca en el portabroca.
• Optima transmisión de la potencia.
• Protege el portabrocas.
• Mínimo esfuerzo para abrir y cerrar el casquillo de apriete.
Beneficios
• Aumenta la productividad y se reducen los costes derivados de los procesos de trabajo.
• Mayor seguridad.
• Ahorro de costes gracias a los diferentes materiales que procesa.

Ver más

Remitente:
Destinatario: