Rollo de cinta autoadhesivo, de fácil aplicación, para la reparación de toldos.
Características: - Reparador profesional con gran poder de adhesión. - Lona de gran resistencia de 510 gr. - Resistente a los rayos UV y túneles de lavado. - Temperatura de aplicación de -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas de - 40ºC a + 70ºC. - Puede ser pintado.
Ventajas - Evitamos tener que cambiar la lona entera del camión, cinta transportadora, carpa, etc. - Formato en rollo de 5m por 10 cm para poder adaptar a gran variedad de roturas. - Al poderse pintar permite ajustar el color de la cinta a la lona a reparar
Beneficios - Aseguramos una reparación de calidad y definitiva de la lona. - Acortamos tiempos de reparación al ser un producto de rápida y sencilla aplicación. - No se requiere de la estructura de un taller para efectuar la reparación.
https://www.wurth.es/cinta-reparador-de-toldos477430CINTA REPARADOR DE TOLDOSRollo de cinta autoadhesivo, de fácil aplicación, para la reparación de toldos.<br><br>Características:<br>- Reparador profesional con gran poder de adhesión.<br>- Lona de gran resistencia de 510 gr.<br>- Resistente a los rayos UV y túneles de lavado.<br>- Temperatura de aplicación de -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas de - 40ºC a + 70ºC.<br>- Puede ser pintado. <br><br>Ventajas<br>- Evitamos tener que cambiar la lona entera del camión, cinta transportadora, carpa, etc.<br>- Formato en rollo de 5m por 10 cm para poder adaptar a gran variedad de roturas.<br>- Al poderse pintar permite ajustar el color de la cinta a la lona a reparar<br><br>Beneficios<br>- Aseguramos una reparación de calidad y definitiva de la lona.<br>- Acortamos tiempos de reparación al ser un producto de rápida y sencilla aplicación.<br>- No se requiere de la estructura de un taller para efectuar la reparación.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118470122.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118470122.jpg/Máquinas2024-02-16T19:51:06+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!