Resistencia ultravioleta |
Sí |
Material |
PES |
Longitud |
125 m |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Número de rollos |
5 Uds |
Anchura |
15 mm |
Color |
Negro |
Longitud del rollo |
25 m |
Fuerza de carga máxima |
2700 N |
Código del sistema armonizado |
58063210000 |
Espesor de material |
1.05 mm |
Peso del producto (por artículo) |
11.064 g |
Resistencia a temperatura máxima |
170 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0972325 |