Lona para pintar

Ref.: 0818000120
Ver todas las versiones

CINTA PARA CUBRIR LDPE 10MY 20SM

Descripción

CINTA PARA CUBRIR LDPE 10MY 20SM

Estanco

Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

LDPE
Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Área

20 m²
Más Información

Contenedor

Lona
Más Información

Grosor de la lámina

10 µm
Más Información

Anchura

4 m
Más Información

Resistencia a la tracción

16 N/mm²
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Alargamiento de ruptura

180 %
Más Información

Resistencia mínima a impactos a 1 µm (dart drop)

1.5 g
Más Información

Resistencia mínima a la tracción transversal

16 N/mm²
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Alargamiento diagonal de ruptura

390 %
Más Información

Código del sistema armonizado

39201025900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

194.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

9.3 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

ODU

0
Más Información