Cinta de protección interior para ventanas

Ref.: 0875571071
Ver todas las versiones

CINTA-JUNTAS-I100-EURASEAL-70-L80M

Descripción

CINTA-JUNTAS-I100-EURASEAL-70-L80M
Cinta de protección interior para ventanas
EURASEAL I-100
Cinta de protección para ventanas muy fácil de enyesar.

Buena elasticidad

Junto con el vellón especial, la película elástica garantiza un alto nivel de flexibilidad transversal. Esto proporciona una seguridad adicional cuando los componentes se mueven.

Fijación segura en derrames irregulares

La cinta flexible y el adhesivo garantizan que la protección se fije de forma segura incluso a las juntas de mortero y a las cavidades del derrame.

Propiedades de sellado probadas.

  • Hermética, ralentiza la difusión del vapor

Si se utiliza de forma correcta y profesional, cumple con las propiedades de sellado requeridas por la nueva ordenanza de ahorro energético.

Ideal para enyesar

El vellón especial de alta calidad proporciona una base óptima para los yesos disponibles en el mercado.

La flexibilidad del material hace que sea muy fácil de usar

La tira autoadhesiva se adhiere extraordinariamente, con un buen nivel de adhesión a temperaturas de incluso 0 °C


Limpieza previa


Las superficies deben estar secas, sin polvo, sin grasa y con soporte de carga.



Colocación en ventanas


Retire el film protector de la tira autoadhesiva y pegue la cinta flexible en la parte posterior del contramarco. Ajuste la ventana y llene la junta con espuma PURLOGIC.



Instalación en mampostería


Aplique un cordón continuo de adhesivo de cinta flexible de 6–8 mm de espesor en el derrame de la ventana. Presione ligeramente la cinta flexible con un rodillo de presión.



La tira adhesiva con base de acrilato garantiza que el producto se fije al marco con gran rapidez. La unión con el adhesivo de cinta flexible significa que la cinta también se puede fijar de forma segura a superficies irregulares. También es posible su aplicación a bajas temperaturas a partir de 0 °C.


Sellado de juntas de ventanas y fachadas, juntas perimetrales de invernaderos adosados al edificio principal y otras juntas perimetrales.


Se debe mantener un exceso de longitud de 5 cm en el área de la esquina. Se debe integrar un bucle de movimiento, que es fácil de colocar en el adhesivo húmedo.

Filial

Creación
Más Información

Compatibilidad de los materiales de construcción

Materiales de construcción convencionales
Más Información

Resistencia ultravioleta

3 meses, con exposición a la intemperie
Más Información

Condiciones de compatibilidad de los materiales de construcc

de acuerdo con DIN 52453
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Longitud

80 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Con cintas autoadhesivas
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Número de rollos

1 Uds
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Elongación diagonal máxima

42 %
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Alargamiento de ruptura

42 %
Más Información

Longitud del rollo

80 m
Más Información

Especialmente adecuado para

Techo y fachada
Más Información

Grosor mínimo de la capa de aire equivalente a la difusión d

50 m
Más Información

Diseño del material del soporte

Con capa de bloqueo de vapor intermedia
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

1.05 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

0 °C
Más Información

Material del reverso

Vellón especial
Más Información

Código del sistema armonizado

56031410000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1370.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información