Base adhesiva |
Silicona |
Longitud |
66 m |
Resistencia a temperatura mínima |
-50 °C |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a 20°C y una humedad del 50 % |
Anchura |
50 mm |
Color |
Verde oscuro |
Alargamiento de ruptura |
46 % |
Vida útil desde la producción |
18 mes |
Grosor |
0.08 mm |
Material del reverso |
Poliéster |
Peso del producto (por artículo) |
397.500 g |
Resistencia a temperatura máxima |
204 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5M89925066 |