Filial |
Creación |
Resistencia ultravioleta |
Sí |
Durabilidad de la unión |
Excelente resistencia |
Base química |
Caucho butilo |
Longitud |
20 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
30 °C |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Diseño |
Con laminado de aluminio |
Rango de aplicaciones |
Impermeabilización |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento seca, sin polvo y en posición horizon |
Anchura |
45 mm |
Color |
Negro |
Temperatura de procesamiento mínima de la superficie |
5 °C |
Especialmente adecuado para |
Techo y fachada |
Grosor total |
1.5 mm |
Vida útil desde la producción |
0 mes |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN 4102 |
Temperatura de procesamiento máxima de la superficie |
30 °C |
Grosor del material del reverso |
0.04 mm |
Clase de materiales de construcción |
B2 |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Grosor del compuesto de butilo |
1.4 mm |
Material del reverso |
Lámina compuesta de aluminio |
Código del sistema armonizado |
40059100000 |
Peso del producto (por artículo) |
2381.166 g |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
Resistencia contra |
Agua;Condiciones climatológicas |
ODU |
0 |
Catálogo General |
087562045 |
Ficha Técnica |
32406349.pdf |