900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CINTA ANTIDESLIZANTE ADHESIVA NEGRA

Más vistas
Descripción
CINTA ANTIDESLIZANTE ADHESIVA NEGRA
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Gran variedad de zonas de uso.
• Ayuda a las superficies a ser antideslizantes.
• Evita el riesgo de resbalones y caídas.
• Evita accidentes y caídas por el suelo resbaladizo.
• Superficie antideslizante, limpia y anticaída.
• Inversión en seguridad del cliente, del trabajador y de las visitas.
• Fácil instalación y mantenimiento.
• Sencillo, rápido y limpio, aplicable sin conocimientos técnicos de instalación.
• Fácil de limpiar.
• Gran duración.
• Buena resistencia al agua.
APLICACIONES:
• Apropiado para zonas deslizantes como bordes de peldaños y zonas de gran tránsito, como por ejemplo escaleras, rampas, suelos, almacenes…

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0894325180 CINTA ANTIDESLIZANTE ADHE.25MMx18M 25MM 18M 1 ud. VER
0894325190 CINTA ANTIDESLIZANTE ADHE.50MMx18M 50MM 18M 1 ud. VER
Ref Descripción Ancho Largo Ud Ver