Cincel

Ref.: 071463 952
Ver todas las versiones

CINCEL-HNDCHIS-STN-SCHARRIEREISEN-100MM

Descripción

CINCEL-HNDCHIS-STN-SCHARRIEREISEN-100MM
Cincel
Con filo forjado y rectificado

Especialmente resistente

  • El cincel tiene una hoja forjada de doble filo rectificada y endurecida, la cual es especialmente duradera y afilada
  • La zona de impacto también está endurecida para aumentar la durabilidad y la eficacia de la herramienta

Fácil de usar

  • El cincel tiene una práctica empuñadura que aumenta su comodidad y facilidad de uso
  • Tamaño compacto que simplifica su almacenamiento y transporte

Versátil

  • El cincel es ideal para cortar, dividir, tallar y otras muchas tareas

Longitud

220 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

100 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

996.400 g
Más Información

ODU

0
Más Información