Material |
ST |
Superficie |
BRS |
Longitud |
14.3 mm |
Diámetro de broca |
9 mm |
Diámetro |
10.5 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.760 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683439502 |