EAN |
4050382470522 |
Unidades de envasado |
25 |
UNSPSC 60801 |
31162403 |
UNSPSC 9.0501 |
31162403 |
Material |
Acero |
Longitud |
14.9 mm |
Diámetro |
12 mm |
Superficie |
Latonado |
Material de la carcasa |
Acero |
Diámetro de broca |
10.5 mm |
Superficie de la carcasa |
Latón |
Catálogo General |
0683439503 |