Cierre de enganche para armarios

Ref.: 0683451138
Ver todas las versiones

CIERRE DE GOLPETE PARA MUEBLE

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- En latón macizo barnizado brillante

- Golpete provisto de 2 esferas con muelle incorporado

Material

BRS
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

11 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683451138

Ficha Técnica

32407528.pdf