Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0688001373961 1

CIERRAPUERTAS STS 370 SIN RETENCIÓN MARRÓN RAL 8014

DDU CIERRAPUERT F1-5 BN MN RAL 8014

Descripción

Cierrapuertas multifuerza
EN 1-5
Caracteristicas
- Cierra puertas hidráulico con proceso de cierre controlado
- Brazo articulado
- Cuerpo y cubierta de aluminio
- Diseño elegante
- Universal para puertas derecha e izquierda
- Certificado: Producto conforme a la normativa europea
UNE EN 1154:1996+A1:2001
- Normativa CE
Ventajas
- Cierra puertas aéreo para montaje de puertas de aluminio,
acero y madera
- Función suave y eficaz
- Ideal para puertas de trafico medio alto y para puertas cortafuegos
Beneficios
- Un solo modelo para 5 fuerzas
- Más de 500000 ciclos

EAN

4050642808485

Unidades de envasado

1

UNSPSC 60801

31171514

UNSPSC 9.0501

30171514

Campo de aplicación

Área de objeto

Materiales de construcción

Declaración de conformidad EC (CE)

Se puede utilizar para el número de puertas

1

Superficie

Barnizado

Material

Aluminio/acero inoxidable/plástico/acero

Dirección DIN

DIN R/L

Ángulo de apertura en el lado de la bisagra

180 grados

Ángulo de apertura opuesto al lado de la bisagra

170 grados

Apto para edificación sin barreras conforme a DIN 18040

No

Volver a comprobar la acción

No se puede establecer la constante de 70°

Con certificado de protección contra incendios

Adecuado para

Puertas interiores

Declaración Ambiental de Producto

Velocidad de cierre

Infinitamente ajustable por válvula a 170°-0°, opuesto al la

Color

Marrón sepia

Opción de montaje

Lado de bisagra: montaje estándar
Más Información