Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 07733076 090 1

CHRGCLMP-CAST-PARTINSU-BLACK-100

CHRGCLMP-CAST-PARTINSU-BLACK-100

Descripción

CHRGCLMP-CAST-PARTINSU-BLACK-100

EAN

4011231773096

Unidades de envasado

1

UNSPSC 60801

25173901

UNSPSC 9.0501

25173901

Sección transversal máxima del alambre

50 mm²

Color

Negro

Corriente máxima

1000 A

Longitud

150 mm

Ángulo de apertura

45 grados
Más Información