Ref.: 041018 100092 50

CHAVE.-DIN6885-C45C-A-18X11X100

CHAVE.-DIN6885-C45C-A-18X11X100

Descripción

CHAVE.-DIN6885-C45C-A-18X11X100

EAN

4038898736257
Más Información

Unidades de envasado

50
Más Información

UNSPSC 9.0501

31163203
Más Información

Material

Acero
Más Información

Altura

11 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Superficie

Bruñido
Más Información

Formulario

Tipo A
Más Información

DIN

Llaves paralelas, tipo A
Más Información