EAN | 4250856231974 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 53101802 |
UNSPSC 9.0501 | 53101802 |
Instrucciones para el cuidado | No utilizar lejía |
Peso de revestimiento de malla por m² | 250 g |
Lavable a | Lavado a 60°C |
Talla | XL |
Color | Verde - Negro |
Material | 65% poliéster, 35% algodón |
Ficha técnica | 32410389.pdf |