Ref.: M001148002090 1

CHAQUETA MODYF STARLINE L

MU-CHAQUETA STARLINE BLANCO/GRIS T:L

Descripción

Cuello redondo
2 bolsillos en cintura con cierre mediante cremallera
Bolsillo multifuncional en pecho con bolsillo porta-móvil
1 bolsillo externo en parte derecha para guardar documentos
1 bolsillo interno con cierre mediante gancho y bucle
Abertura para pasar cable de audio
Puños ajustables mediante gancho y bucle
Posibilidad de ajuste de la chaqueta en cintura
Vivos reflectantes
Cierre mediante cremallera oculta por tapeta con gancho y bucle
Espalda alargada para una mejor protección de los riñones
Longitud espalda : 75 cm (talla L)

EAN

4250856231899
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

53101802
Más Información

UNSPSC 9.0501

53101802
Más Información

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Blanco - Gris
Más Información

Talla

L
Más Información

Lavable a

Lavado a 60°C
Más Información

Peso de revestimiento de malla por m²

250 g
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No utilizar lejía
Más Información

Catálogo General

M001148002

Ficha Técnica

32410389.pdf