Ref.: M001097005090 1

CHAQUETA MODYF STARLINE 3XL

CHAQUETA MODYF STARLINE 3XL

Descripción

65% poliéster, 35% algodón 250 g/m2 . Lavar máx. 60°C

• Cuello redondo.
• 2 bolsillos en cintura con cierre mediante cremallera.
• Bolsillo multifuncional en pecho con bolsillo portamóvil.
• 1 bolsillo externo en parte derecha para guardar documentos.
• 1 bolsillo interno con cierre mediante gancho y bucle.
• Abertura para pasar cable de audio.
• Puños ajustables mediante cierre de gancho y bucle.
• Posibilidad de ajuste de la chaqueta en cintura.
• Vivos reflectantes.
• Cierre mediante cremallera oculta por tapeta con cierre de gancho y bucle.
• Espalda alargada para una mejor protección de la zona lumbar.
• Longitud espalda : 75 cm (talla L).

EAN

4250241994217
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

53101802
Más Información

UNSPSC 9.0501

53101802
Más Información

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Gris - Naranja
Más Información

Talla

3XL
Más Información

Lavable a

Lavado a 60°C
Más Información

Peso de revestimiento de malla por m²

250 g
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No utilizar lejía
Más Información

Catálogo General

M001097005

Ficha Técnica

32410389.pdf