65% poliéster, 35% algodón - 250 gr/m2
Relleno |
100 % poliéster |
Material |
65% poliéster, 35% algodón |
Material del forro |
100 % algodón |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media;Secado normal |
Lavable a |
60°C |
Color |
Azul marino |
Tamaño |
S |
Peso de revestimiento de acolchado por m² |
130 g |
Peso del tejido por m2 |
250 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
S |
Estándar EN |
17353 |
Peso del producto (por artículo) |
775.000 g |
Normas |
EN 17353 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M411592000 |
Ficha Técnica |
566740904.pdf |