CHAQUETA AGUA XTREME VISION TALLA S

Más vistas
Referencia: 0899901050
Descripción
CHAQUETA AGUA XTREME VISION T:S
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Confeccionado en PVC 600 grs, sobre soporte de poliéster
- Color fluorescente para una óptima visibilidad
- Material reflectante en los hombros para distinguir a las personas en trabajos nocturnos o de escasa luminosidad
- 100% impermeable
- Diseño exclusivo Würth:
- Capucha fija con cordones para un mejor ajuste
- Doble manga con puños ajustables, para evitar la entrada de agua
- Dispone de un bolsillo exterior frontal con solapa
- Chaqueta con doble cierre compuesto de cremallera plástica y una solapa de gancho y bucle
- Prolongación del punto de cierre en la zona superior de éste (zona de la barbilla), para máxima protección del cuello contra las inclemencias del tiempo, bajas temperaturas y lluvia principalmente
- Doble costura termosellada de gran resistencia, en zonas críticas con tendencia a rasgarse
- Peto con bolsillo interior
- Lateral del peto ajustable
- Tirantes ajustables, elásticos y reversibles
- Alta resistencia mecánica
- Tejido agradable
- Embalaje individual de las piezas en bolsa de plástico

Ver más

Remitente:
Destinatario: