900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CHAMPÚ CON CERA PARA VEHÍCULOS 1L

Más vistas
Referencia: 08930100
Descripción
CHAMPÚ CON CERA PARA VEHÍCULOS 1L
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Champú con cera para el lavado de vehículos. Lava, encera y facilita el secado en una sola aplicación
3 en 1
- Gracias a su formulación conseguimos enjabonar, encerar y autosecar el vehículo en una sola aplicación
- Olor agradable
Jabón de alta concentración
- Elimina la suciedad de la pintura de la carrocería, cromo, partes plásticas y caucho de los vehículos
Con cera centrifugante
- Crea una capa protectora protegiendo la pintura contra los efectos la sal, corrosión, rayos solares, etc
- Realza el brillo de la pintura
- Crea un brillo intenso en la pintura
- Provoca que las gotas de la lluvia resbalen en los cristales y en la carrocería
Formulación no agresiva
- No irrita la piel
- Reduce el riesgo potencial en el trabajo diario con el producto
Biodegradable
Libre de AOX y siliconas
PH 8,5 en estado concentrado
No contiene fosfatos ni disolventes orgánicos

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: