ESPUMA ACTIVA TÚNEL 5L

Ref.: 0893025380
Ver todas las versiones

ESPUMA ACTIVA TÚNEL 5L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Champú concentrado espumante para el lavado de todo tipo de carrocerías.
Características
- Producto concentrado especialmente formulado para la limpieza en túneles de lavado.
- Ablanda y disuelve las suciedades comunes propias de la conducción como grasillas, salpicaduras de barro y polución.
Ventajas
- Gracias a su alta concentración obtenemos un gran rendimiento del producto.
- Mayor rapidez y eficacia en la limpieza.
Beneficios
- Alta eficacia de limpieza mejorando el lustre general del vehículo de un modo rápido y económico.
- Biodegradable.
- Libre de AOX y siliconas.
- pH neutro

Base química

Ácidos orgánicos e inorgánicos, tensioactivos
Más Información

Libre de fosfato

No
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C
Más Información

Color

Violeta
Más Información

Peso del contenido

4.985 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.997 kg/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.286 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893025380

Ficha Técnica

32405849.pdf