CHAMPU-ACTIVO-BOXES-25L

Ref.: 089302555
Ver todas las versiones

CHAMPU-ACTIVO-BOXES-25L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Alto poder de concentración

- Ablanda y disuelve las grasas y suciedades adheridas para eliminarlas

totalmente en el aclarado

- Gran poder de limpieza

- Múltiples formas de aplicación

- Se puede utilizar para limpiar en boxes, máquinas de limpieza a presión y a mano

- No raya

- Ralentiza el proceso de envejecimiento de los componentes del automóvil

- Biodegradable

- PH 12 en estado concentrado

- Libre de AOX y siliconas

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Tensioactivo acuoso y alcalino
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Peso del contenido

30 kg
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.2 g/cm³
Más Información

Valor de pH

12
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

089302555

Ficha Técnica

32405851.pdf

Hoja de datos de seguridad

03966266.PDF