CHAMPU ACTIVO BOXES 5 LITROS

Ref.: 089302550
Ver todas las versiones

CHAMPU ACTIVO BOXES 5 LITROS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Champú concentrado de alto poder espumante indicado para el pre-lavado, lavado en boxes y máquinas de lavado a presión
Características
- Producto concentrado especialmente formulado para la limpieza en hidrolimpiadoras de boxes.
- Ablanda y disuelve las suciedades comunes propias de la conducción como grasillas, salpicaduras de barro y polución.
- Gran poder de limpieza respetando la carrocería del automóvil.

Ventajas
- Gracias a su alta concentración obtenemos un gran rendimiento del producto.
- Mayor rapidez y eficacia en la limpieza.

Beneficio
- Alta eficacia de limpieza mejorando el lustre general del vehículo de un modo rápido y económico.
- Debido a su formulación no agresiva podemos hacer uso del producto más frecuentemente.
- Biodegradable.
- Libre de AOX y siliconas. pH12.

Base química

Silicato de sodio
Más Información

Libre de fosfato

No
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C
Más Información

Color

Rojo anaranjado RAL 2001
Más Información

Peso del contenido

5.515 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.008 g/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

089302550

Ficha Técnica

32405851.pdf

Hoja de datos de seguridad

03966215.PDF