Chaleco

Ref.: 6057166015
Ver todas las versiones

CHALECO VEST WOMAN GRANATE 44 L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CHALECO VEST WOMAN GRANATE 44 G

Material

Acrílico
Más Información

Color

Rojo pardo RAL 3011
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Tamaño

L
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6057166015

Ficha Técnica

32411901.pdf