900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CHALECO LIGERO MULTIBOLSILLOS

Más vistas
Descripción
CHALECO LIGERO MULTIBOLSILLOS
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Certificado Riesgos Mínimos EPI Cat I SEGÚN EN340.
• Delante: 3 bolsillos con gancho y bucle y 2 inferiores con cremallera más 4 pequeños bolsillos.
• Detrás: 2 bolsillos con gancho y bucle.
• Cremallera central.
• 65% Poliéster – 35% Algodón.
• Sarga 240 g/m2.
• El tejido es fabricado con una calidad especial en base de hilos teñidos y se ha sometido a un tratamiento especial en el momento de la transformación del tejido para dar más fuerza y mayor estabilidad del color.
• Además ofrece un mayor comodidad.
• El número de lavados es mayor y la duración de la prenda (longevidad) es superior a cualquier otra prenda similar.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
5359000086 CHALECO LIGERO MULTIBOLS.BEIGE T:XXL XXL BEIGE 1 ud. VER
5359000084 CHALECO LIGERO MULTIBOLS.BEIGE T:L L BEIGE 1 ud. VER
5359000085 CHALECO LIGERO MULTIBOLS.BEIGE T:XL XL BEIGE 1 ud. VER
5359000083 CHALECO LIGERO MULTIBOLS.BEIGE T:M M BEIGE 1 ud. VER
Ref Descripción Talla Color Ud Ver