Cestilla de almacenaje

Ref.: 0683586021
Ver todas las versiones

ORGANIZADOR JANTZI GRAFITO 58CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Cestillo aluminio

Material

Plástico/acero
Más Información

Longitud

58 cm
Más Información

Anchura

42.8 cm
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2030.000 g
Más Información

Altura

13.2 cm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683586021

Ficha Técnica

59954737.pdf

Ficha Técnica

59954740.pdf