CERRADURA FALLEBA

Más vistas
Descripción
CERRADURA FALLEBA
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Con cierre por cerrojo deslizante y falleba.
• Material de metal fundido a presión.
• Acabado niquelado.
• Entrada: Sin cerrojo o entrada 15 mm, 20 mm.
• Diámetro del cilindro de 18 mm.
• Espesor de la puerta 19 mm, 25 mm, 28 mm.
• Adecuado para eje de falleba de 6 mm y 8 mm.
Atención
El cilindro MS5000 se debe pedir por separado.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0683532401 CERRADURA FALLEBA SIN CERROJO ES19 1 ud. VER
0683532402 MS5000-LOK-TURNROD-ZD-(NI)-TS25M 1 ud. VER
0683532404 CERRADURA FALLEBA D15 ES19 1 ud. VER
0683532405 CERRADURA FALLEBA D15 ES25 1 ud. VER
0683532407 MS5000-LOK-TURNROD-ZD-(NI)-D15MM 1 ud. VER
0683532408 CERRADURA FALLEBA D20 ES25 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver