Anchura de la placa frontal |
22 mm |
Grosor de la placa frontal |
2.5 mm |
Superficie |
A2A |
Tiro del perno de la cerradura con pestillo |
Una sola vuelta de 15 mm |
Altura de la funda de la cerradura |
174 mm |
Longitud de la placa frontal |
235 mm |
Material del perno de captura |
Acero fundido |
Adecuado para |
Puertas de aluminio |
Distancia (del picaporte a la cerradura) |
85 mm |
Grosor de la funda de la cerradura |
15.5 mm |
Cubo de bloqueo de puerta |
8 mm |
Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave |
30 mm |
Anchura de la funda de la cerradura |
15.5 mm |
Tipo de cerradura |
Protegido |
Material del rodamiento del buje de la cerradura de la puert |
Acero |
Peso del producto (por artículo) |
480.000 g |
Material de la barra |
Función de acero por inversión |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Material de la placa frontal |
Acero |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0689570034 |
Ficha Técnica |
32407673.pdf |