Cerradura de seguridad INOX

Ref.: 0689570032
Ver todas las versiones

CRRDRA. SEG. DESLIZ. A2 1PTO. 23X36MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cerraduras de seguridad basculantes para perfilería de hierro



Características

- Cerradura de seguridad de un punto de cierre

- Palanca deslizante y picaporte

- Incluye cerradero y embellecedor de bombillo

- Entrada para euro cilindro

- Distancia 23/36 clilindro leva corta

- Resto distancias de gama leva larga



Ventajas

-Medida de caja 155 mm Se adapta al ancho de la mayoría de perfiles

- Placa frontal 22 mm

- Picaporte reversible y regulable

- Puertas de derecha e izquierdas



Beneficio

- Frontal inoxidable y caja cincada, evita corrosiones a corto plazo

Anchura de la placa frontal

22 mm
Más Información

Grosor de la placa frontal

22 mm
Más Información

Superficie

A2A
Más Información

Tiro del perno de la cerradura con pestillo

Doble vuelta de 24 mm
Más Información

Altura de la funda de la cerradura

174 mm
Más Información

Longitud de la placa frontal

174 mm
Más Información

Material del perno de captura

Acero fundido
Más Información

Adecuado para

Puertas de aluminio
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

85 mm
Más Información

Grosor de la funda de la cerradura

8 mm
Más Información

Cubo de bloqueo de puerta

235 mm
Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

36 mm
Más Información

Anchura de la funda de la cerradura

15.5 mm
Más Información

Tipo de cerradura

Protegido
Más Información

Material del rodamiento del buje de la cerradura de la puert

Acero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

410.000 g
Más Información

Material de la barra

Función de acero por inversión
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Material de la placa frontal

Acero
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0689570032

Ficha Técnica

32407673.pdf