Incluidos en la entrega |
steel striker and two screws |
Longitud del tramo 2 |
66.30 mm |
Profundidad |
3 mm |
Material |
A2 |
Superficie |
A2A |
Longitud |
190.20 mm |
Anchura |
19 mm |
Profundidad del orificio fresado |
8 mm |
Color |
Plata metalizado |
Ajuste de altura |
+/- 2 mm |
Longitud del tramo |
34.20 mm |
Dimensión mínima entre ejes |
160 mm |
Dimensión máxima entre ejes |
180 mm |
Adecuado para |
Puertas con cierre al ras |
Material del grillete del candado |
Acero inoxidable |
Dimensión entre ejes |
170.20 mm |
Espesor de material |
3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
60.000 g |
Diámetro de la roseta |
14 mm |
Altura |
151.60 mm |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0689405205 |
Ficha Técnica |
32407672.pdf |